Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-POTH 150XR

  • ERIKS:11130077
  • Fabrikant:4047526086749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,54/ stukexcl. btw

€ 145,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
150 mm
Breedte
45 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Naaldlager
Type
BX-POTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C