Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-POTH 150G

  • ERIKS:11291577
  • Fabrikant:4047526072445
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,00/ stukexcl. btw

€ 130,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
150 mm
Breedte
45 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Glijlager
Type
BX-POTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C