Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-POTH 125XR

  • ERIKS:11130076
  • Fabrikant:4047526555467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,50/ stukexcl. btw

€ 82,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Naaldlager
Type
BX-POTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C