Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-POHI 200HXK

  • ERIKS:12535919
  • Fabrikant:4047526112653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,83/ stukexcl. btw

€ 284,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager
Type
BX-POHI
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C