Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-POHI 150HXK

  • ERIKS:12535917
  • Fabrikant:4047526112646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,23/ stukexcl. btw

€ 224,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager
Type
BX-POHI
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C