Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-POHI 100G

  • ERIKS:12535914
  • Fabrikant:4047526087890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,72/ stukexcl. btw

€ 71,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
125 kg
Lager
Glijlager
Type
BX-POHI
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C