Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-POEV 200KD-SG

  • ERIKS:12535908
  • Fabrikant:4047526550622
Image 1
Serie: LEX-POEV, BX-POEV

Roestvaststalen wielen met bevestigingsplaat, wiel met elastisch massief rubberen loopvlak “Blickle EasyRoll”.

Behuizing: serie LEX/BX - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad
geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie POEV - Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, grijs, niet strepend.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering: glijlager, roestvast rollager, twee ingeperste, afgedichte kogellagers of een centraal ingespoten, afgedicht kogellager (C).
kogellagerversies standaard met extra kogellagerafdichting.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 160,05/ stukexcl. btw

€ 193,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Kogellager
Type
BX-POEV
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C