Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-PO 150XR

  • ERIKS:12535889
  • Fabrikant:4047526094218
Image 1
Behuizing: Serie LEX/BX: Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen.
Alle metalen onderdelen zijn roestvast.
Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen.

Wiel: Serie PO: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: Glijlager, roestvast naaldlager of een centraal ingespoten, afgedicht kogellager.
.
Opslaan in lijst

€ 108,85/ stukexcl. btw

€ 131,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
BX-PO
Type
BX-PO 150XR
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Naaldlager
Type
BX-PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C