Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-PHN 150G

  • ERIKS:12535885
  • Fabrikant:4047526270049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,99/ stukexcl. btw

€ 183,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Fenolhars hittebestendig
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Glijlager
Type
BX-PHN
Temperatuurgebied
van -35 tot 260 °C