Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-PHN 100G

  • ERIKS:12443365
  • Fabrikant:4047526607234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,36/ stukexcl. btw

€ 75,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Fenolhars hittebestendig
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
125 kg
Lager
Glijlager
Type
BX-PHN
Temperatuurgebied
van -35 tot 260 °C