Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-PATH 80KD-FK

  • ERIKS:12535884
  • Fabrikant:4047526112714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,73/ stukexcl. btw

€ 54,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Kogellager
Type
BX-PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C