Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-PATH 80G

  • ERIKS:11461393
  • Fabrikant:4047526307080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,21/ stukexcl. btw

€ 47,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
80 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
125 kg
Lager
Glijlager
Type
BX-PTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C