Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-PATH 160KD-ELS

  • ERIKS:12535877
  • Fabrikant:4047526209742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,09/ stukexcl. btw

€ 171,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
260 kg
Lager
Kogellager
Type
BX-PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C