Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-PATH 125G

  • ERIKS:12535872
  • Fabrikant:4047526106973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,55/ stukexcl. btw

€ 66,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Type
BX-PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C