Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BS-VLE 310K

  • ERIKS:12535598
  • Fabrikant:4047526040895
Image 1
Serie: LS-VLE, BS-VLE

Gelaste stalen zwaarlastwielen, uitvoering met zware draaikrans, zwaarlastwielen met superelastische rubberen band.

Behuizing: serie LS/BS - Zeer robuuste gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met axiaal groefkogellager DIN 711 en kegellager DIN 720 in de draaikrans, stof- en spatwaterdicht, met smeernippel, met ingelaste, zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, geel
gepassiveerd, Cr6-vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-top”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VLE - Band: harde kern, zwart. Wiel-D 250-306 mm: 2-componenten band, zeer elastisch, slijtvast loopvlak. Wiel-D 405-525 mm: 3-componenten
band, zeer elastische tussenlaag, slijtvast loopvlak.
Velg: dik geperst plaatstaal, geschroefd (vlakbedvelg), met stalen naafbus of extra versterkte velg, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 586,16/ stukexcl. btw

€ 709,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
306 mm
Breedte
105 mm
Draaggewicht
450 kg
Lager
Kogellager
Type
BS-VLE
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C