Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BS-SPO 200K

  • ERIKS:10069368
  • Fabrikant:4047526048495
Image 1
Serie: LS-SPO, BS-SPO

Roulettes en tôle d’acier, version lourde, à trou central, avec roue fortes charges polyamide.

Montures: série LKR - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série SPO - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, très robuste, version renforcée, 70° Shore D, blanc naturel.
Types de moyeu: moyeu lisse ou deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Opslaan in lijst

€ 196,20/ stukexcl. btw

€ 237,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1500 kg
Lager
Kogellager
Type
BS-SPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C