Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BS-SETH 200K

  • ERIKS:11354616
  • Fabrikant:4047526036911
Image 1
Serie: LS-SETH, BS-SETH

Gelaste stalen zwaarlastwielen, uitvoering met zware draaikrans, wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®.

Behuizing: serie LS/BS - Zeer robuuste gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met axiaal groefkogellager DIN 711 en kegellager DIN 720 in de draaikrans, stof- en spatwaterdicht, met smeernippel, met ingelaste, zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-top”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie SETH - Loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, 92° Shore A, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus, zilver gelakt.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 233,96/ stukexcl. btw

€ 283,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1000 kg
Lager
Kogellager
Type
BS-SETH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C