Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BS-GTH 304K

  • ERIKS:12535533
  • Fabrikant:4047526480820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.133,36/ stukexcl. btw

€ 1.371,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
300 mm
Breedte
100 mm
Draaggewicht
3000 kg
Lager
Kogellager
Type
BS-GTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C