Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BS-GTH 300K

  • ERIKS:12535532
  • Fabrikant:4047526608934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 501,66/ stukexcl. btw

€ 607,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
300 mm
Breedte
60 mm
Draaggewicht
1800 kg
Lager
Kogellager
Type
BS-GTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C