Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BS-GTH 150K

  • ERIKS:11066620
  • Fabrikant:4047526267353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,86/ stukexcl. btw

€ 203,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
750 kg
Lager
Kogellager
Type
BS-GTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C