Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BS-GTH 127K

  • ERIKS:11396415
  • Fabrikant:4047526267360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,30/ stukexcl. btw

€ 181,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
125 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
550 kg
Lager
Kogellager
Type
BS-GTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C