Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BRXA-PATH 50KD-FK

  • ERIKS:12535356
  • Fabrikant:4047526119355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,77/ stukexcl. btw

€ 27,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
50 mm
Breedte
19 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Kogellager
Type
BRXA-PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C