Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BRXA-PATH 50G

  • ERIKS:12535354
  • Fabrikant:4047526082871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,61/ stukexcl. btw

€ 20,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
50 mm
Breedte
18 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Glijlager
Type
BRXA-PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C