Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BRA-POA 50G

  • ERIKS:12535305
  • Fabrikant:4047526301330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
50 mm
Breedte
18 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Glijlager
Type
BRA-POA
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C