Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BRA-PATH 50K-FK

  • ERIKS:12535302
  • Fabrikant:4047526117474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,92/ stukexcl. btw

€ 10,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
75 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Kogellager
Type
BRA-PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C