Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BPXA-TPA 50G

  • ERIKS:12490309
  • Fabrikant:4047526111793
Image 1
Serie: LPXA-TPA, BPXA-TPA, LKPXA-TPA, BKPXA-TPARoestvaststalen apparatenwielen met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch rubberen loopvlak.Behuizing: hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, metstabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bevestigingsplaat en kogelschijf. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikransrealiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelenincl. asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus.Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie TPA - Loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), oliehoudend, 85° Shore A, grijs, niet strepend.Velg: hoogwaardig slagvast polypropyleen, zilvergrijs (variant elektrisch geleidend “-ELS” zwart).Lagering: glijlager of een centraal ingespoten, afgedicht kogellager (C). Kogellager (C) standaard met kunststof draadbescherming en extra kogellagerafdichting.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 25,69/ stukexcl. btw

€ 31,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
50 mm
Breedte
19 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
Glijlager
Type
BPXA-TPA
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C