Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BPXA-PO 76G

  • ERIKS:12535292
  • Fabrikant:4047526082468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,12/ stukexcl. btw

€ 36,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
75 mm
Breedte
23 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Glijlager
Type
BPXA-PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C