Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BPXA-PO 50G

  • ERIKS:12535291
  • Fabrikant:4047526082451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,86/ stukexcl. btw

€ 31,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
50 mm
Breedte
18 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Glijlager
Type
BPXA-PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C