Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BPA-POA 75G

  • ERIKS:11221649
  • Fabrikant:4047526275280
Image 1
Behuizing: Serie LPA/BPA, LKPA/BKPA: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelschijf. Het speciale dynamische Blickle-persprocedé van de draaikrans resulteert in een minimale speling bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Rempedaal voor zwenkwielen met rem “stop-fix” bij serie LPA uit kunststof, bij serie LKPA uit staal.

Wiel: Serie POA: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, 70° Shore D, zwart.
Lagering: Glijlager of een centraal ingespoten kogellager.
Opslaan in lijst

€ 8,33/ stukexcl. btw

€ 10,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
BPA-POA
Type
BPA-POA 75G
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
75 mm
Breedte
23 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Glijlager
Type
BPA-POA
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C