Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BPA-PATH 75G

  • ERIKS:12534959
  • Fabrikant:4047526117443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,71/ stukexcl. btw

€ 15,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
75 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Glijlager
Type
BPA-PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C