€ 11,30/ stukexcl. btw
€ 13,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 19 mm |
Draaggewicht | 75 kg |
Lager | Kogellager |
Type | BPA-PATH |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |