€ 103,73/ stukexcl. btw
€ 125,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 600 kg |
Lager | Glijlager |
Type | BO-PO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |