Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BO-PO 150G

  • ERIKS:12534926
  • Fabrikant:4047526047542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,35/ stukexcl. btw

€ 103,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Glijlager
Type
BO-PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C