€ 274,93/ stukexcl. btw
€ 332,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | BO-GTH |
Type | BO-GTH 251K |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 250 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 1200 kg |
Lager | Kogellager |
Type | BO-GTH |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |