Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BO-GTH 200K

  • ERIKS:12443376
  • Fabrikant:4047526267216
Image 1
Behuizing: Serie LO/BO: Solide, gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door 4 speciaal gevormde en geharde lagerschalen, draaikransafdichting door labyrintbouw, met smeernippel, met ingelaste zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie GTH: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane, 92° Shore A, lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring.
Velg: Robuust gietijzer, vanaf wieldiameter 150 mm met smeernippel, zilver gelakt.
Lagering: 2 ingeperste kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 186,89/ stukexcl. btw

€ 226,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
BO-GTH
Type
BO-GTH 200K
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1000 kg
Lager
Kogellager
Type
BO-GTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C