Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BO-G 150G

  • ERIKS:12534909
  • Fabrikant:4047526049362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,19/ stukexcl. btw

€ 127,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
900 kg
Lager
Glijlager
Type
BO-G
Temperatuurgebied
van -100 tot 600 °C