Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BO-ALTH 250K

  • ERIKS:12534885
  • Fabrikant:4047526266165
Image 1
Behuizing: Serie LO/BO: Solide, gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door 4 speciaal gevormde en geharde lagerschalen, draaikransafdichting door labyrintbouw, met smeernippel, met ingelaste zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie ALTH: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane, 92° Shore A, lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring.
Velg: Gegoten aluminium.
Lagering: 2 ingeperste kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 235,17/ stukexcl. btw

€ 284,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
BO-ALTH
Type
BO-ALTH 250K
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
250 mm
Breedte
60 mm
Draaggewicht
1000 kg
Lager
Kogellager
Type
BO-ALTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C