€ 133,91/ stukexcl. btw
€ 162,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | BO-ALTH |
Type | BO-ALTH 127K |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 54 mm |
Draaggewicht | 450 kg |
Lager | Kogellager |
Type | BO-ALTH |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |