Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BKX-SPO 100G-1

  • ERIKS:12534852
  • Fabrikant:4047526084400
Image 1
Serie: LKX-SPO, BKX-SPORoestvaststalen zwaarlastwielen met bevestigingsplaat, met zwaarlast polyamide wiel.Behuizing: serie LKX/BKX - Hoogwaardig, dik geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in dedraaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 125x50 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikransrealiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelenincl. asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten:zieBlickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie SPO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zeer robuuste, zware uitvoering, 70° Shore D, gebroken wit.Lagering: glijlager of twee ingeperste, roestvaste kogellagers.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 76,92/ stukexcl. btw

€ 93,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Glijlager
Type
BKX-SPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C