Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BKX-POTH 125G-1

  • ERIKS:12534839
  • Fabrikant:4047526084349
Image 1
Serie: LKX-POTH, BKX-POTHRoestvaststalen zwaarlastwielen met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.Behuizing: serie LKX/BKX - Hoogwaardig, dik geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in dedraaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 150-200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing van de draaikrans realiseert eenminimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen incl. asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen.Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus.Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie POTH - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring.Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, gebroken wit.Lagering: glijlager, roestvast rollager, twee ingeperste, roestvaste kogellagers of een centraal ingespoten, afgedicht kogellager (C).Kogellager (C) standaard met extra kogellagerafdichting.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 82,21/ stukexcl. btw

€ 99,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Glijlager
Type
BKX-POTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C