Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BKX-POHI 125G-1

  • ERIKS:12534834
  • Fabrikant:4047526112172
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,84/ stukexcl. btw

€ 111,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Glijlager
Type
BKX-POHI
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C