Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BKX-POEV 160KD-SG

  • ERIKS:12534825
  • Fabrikant:4047526619480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,01/ stukexcl. btw

€ 240,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Kogellager
Type
BKX-POEV
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C