Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BKX-POEV 125KD-1-SG

  • ERIKS:12534821
  • Fabrikant:4047526118297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,63/ stukexcl. btw

€ 109,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Kogellager
Type
BKX-POEV
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C