€ 38,31/ stukexcl. btw
€ 46,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Glijlager |
Type | BKRXA-VPA |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |