Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BKRXA-VPA 101G

  • ERIKS:12534794
  • Fabrikant:4047526322380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,81/ stukexcl. btw

€ 39,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
110 kg
Lager
Glijlager
Type
BKRXA-VPA
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C