€ 39,40/ stukexcl. btw
€ 47,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Glijlager |
Type | BKRXA-PO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |