Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BKRXA-PATH 80G

  • ERIKS:12534778
  • Fabrikant:4047526309923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,43/ stukexcl. btw

€ 36,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
80 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Glijlager
Type
BKRXA-PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C