Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BKRA-VPA 150K-EL-FA

  • ERIKS:12534748
  • Fabrikant:4047526137724
Image 1
Serie: LRA-VPA, BRA-VPA, LKRA-VPA, BKRA-VPA, LKRA-VGA, BKRA-VGA

Apparatenwielen met boutgat, wiel met massieve rubberen band.

Behuizing: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelschijf. Het speciale dynamische Blickle-persprocede van de draaikrans resulteert in een minimale speling bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Rempedaal voor zwenkwielen met rem “stop-fix” bij serie LRA uit kunststof, bij serie LKRA uit staal. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VPA/VGA - Band: hoogwaardig massief rubber, 80° Shore A, grijs, niet strepend, geen contactverkleuring. Serie VGA: donkergrijs.
Velg: serie VPA: hoogwaardig, slagvast polyamide 6 of polypropyleen voor de variant elektrisch geleidend “-EL”, zwart. Serie VGA: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, velg in band gespoten, zilvergrijs.
Lagering: glijlager, twee ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager (C).
Kogellager (C) standaard met kunststof draadbescherming.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 59,63/ stukexcl. btw

€ 72,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
150 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Kogellager
Type
BKRA-VPA
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C