Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BKPXA-PO 80G

  • ERIKS:12534678
  • Fabrikant:4047526422288
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,23/ stukexcl. btw

€ 47,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Glijlager
Type
BKPXA-PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C