Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BKPA-VPA 80K-FA

  • ERIKS:12534488
  • Fabrikant:4047526304010
Image 1
Serie: LPA-VPA, BPA-VPA, LKPA-VPA, BKPA-VPA, LKPA-VGA, BKPA-VGAApparatenwielen met bevestigingsplaat, wiel met massieve rubberen band.Behuizing: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout,kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelschijf. Het speciale dynamische Blickle-persprocede van de draaikrans resulteert in eenminimale speling bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauwgepassiveerd, Cr6 vrij. Rempedaal voor zwenkwielen met rem “stop-fix” bij serie LPA uit kunststof, bij serie LKPA uit staal. Behuizingoverzicht: zie Blicklecatalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie VPA/VGA - Band: hoogwaardig massief rubber, 80° Shore A, grijs, niet strepend, geen contactverkleuring. Serie VGA: donkergrijs.Velg: serie VPA: hoogwaardig, slagvast polyamide 6 of polypropyleen voor de variant elektrisch geleidend “-EL”, zwart. Serie VGA: hoogwaardig, slagvastpolypropyleen, velg in band gespoten, zilvergrijs.Lagering: glijlager, twee ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager (C).Kogellager (C) standaard met kunststof draadbescherming.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 24,10/ stukexcl. btw

€ 29,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
80 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
80 kg
Lager
Kogellager
Type
BKPA-VPA
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C